Chiave a T con bussola snodata per viti con teste a profilo TX
Chiave con manico a T esterno TX
CHIAVE A T SNODATA TX E14
Cod. art.
0715330214
EAN 4045989116492
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spina scorrevole con frizione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | E14 |
Lunghezza (L1) | 490 mm |
Larghezza impugnatura (T) | 230 mm |
Superficie | Cromato |