Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste
Chiave a T, 2 teste, per esag. inc. test. sferic.
CHIAVE-T-C/TESTA-SFERICA-ES-INC-L185-5MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ergonomia ottimale
- La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente
- L'adattamento ottimale alla mano riduce l'affaticamento durante il lavoro
- Permette di continuare a lavorare per periodi più lunghi
Rapida individuazione della misura corretta
- I grandi simboli facilitano l'individuazione della misura desiderata.
- L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth
Versatile
- Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio
Velocità e precisione
- Parte anteriore del manico allungata con scanalature consente una maggiore velocità di lavoro
- Impedisce inoltre lo slittamento delle dita
- Con punta Black Point per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite
- Con testa sferica per impieghi con angolazione fino a 25°
Sempre pronta quando serve
- Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete
Maggiore resistenza alla corrosione
- La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione
Caratteristiche tecniche(X)
Per il serraggio di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione di biciclette e veicoli a motore, costruzione di motori, nell' industria e artigianato
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Cromato |
Profilo anteriore | 5 mm |
Lunghezza (L1) | 185 mm |
Larghezza (B1) | 110 mm |
Lunghezza punta laterale cacciavite (B2) | 17 mm |
Larghezza impugnatura (T) | 23,5 mm |
Lunghezza lama (L2) | 115 mm |