Chiave a T snodata att. 1/4 pollice
CHIAVE-T-SNODATA-ATT-1/4POLL
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Larghezza x lunghezza impugnatura | 7 x 165 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 14 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 7 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 165 mm |
Materiale impugnatura | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |