Chiave a bocca regolabile
CHIAVE-A-BOCCA-REGOLABILE-(0-24MM)
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Superficie: testa lucidata
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave max (A) | 24 mm |
Lunghezza (L) | 161 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6 poll. |
Dimensione esterna testa della chiave max (B) | 50 mm |
Spessore ganasce (T) | 5,3 mm |
Spessore (S) | 10,8 mm |
Posizione ganasce | 22,5 Gradi |