Chiave a bocca regolabile
Chiave una bocca, regolabile
CHIAVE-A-BOCCA-REGOLABILE-(0-30MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Superficie: Testa lucidata
- Esecuzione: Testa inclinata di 22,5°, con scala millimetrata per una rapida e affidabile identificazione dell'apertura della bocca
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave max (A) | 30 mm |
Lunghezza (L) | 207 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 8 in |
Dimensione esterna testa della chiave max (B) | 62 mm |
Spessore ganasce (T) | 7 mm |
Spessore (S) | 14 mm |
Posizione ganasce | 22.5 Gradi |