Chiave a bocca regolabile
Chiave una bocca, regolabile
CHIAVE A BOCCA REGOLABILE MAX.53MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Superficie: Testa lucidata
- Esecuzione: Testa inclinata di 22,5°, con scala millimetrata per una rapida e affidabile identificazione dell'apertura della bocca
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave max (A) | 53 mm |
Lunghezza (L) | 462 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 18 in |
Dimensione esterna testa della chiave max (B) | 132 mm |
Spessore ganasce (T) | 16 mm |
Spessore (S) | 29 mm |
Posizione ganasce | 22.5 Gradi |