Chiave a bussola con inserto, da 1/4" Per viti TX
Chiave a bussola 1/4" croce TX
BUSSOLA-1/4POL-TX8-L37MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Per viti TX
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | TX |
Profilo anteriore | TX8 |
Lunghezza (L1) | 37 mm |
Lunghezza lama (L2) | 17,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato |