Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola con inserto, da 1/4" Per viti TX

Chiave a bussola 1/4" croce TX
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX15
ZEBRA

Cod. art. 071511315
EAN 4011231726474

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Attacco: quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Per viti TX
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

TX

Profilo anteriore

TX15

Lunghezza (L1)

32 mm

Lunghezza lama (L2)

12 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato