Chiave a bussola con inserto, da 1/4" Per viti TX
Chiave a bussola 1/4" croce TX
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX9
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Per viti TX
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | TX |
Profilo anteriore | TX9 |
Lunghezza (L1) | 32 mm |
Lunghezza lama (L2) | 12 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |