Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola 3/8" Per viti TX, esecuzione corta

Chiave a bussola 3/8" TX
BUSSOLE TX ATT. 3/8 TX27
ZEBRA

Cod. art. 071512327
EAN 4011231728126

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata

  • Attacco: quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: TX
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore

TX27

Tipo profilo anteriore

TX

Esecuzione

Corto

Lunghezza (L1)

50,5 mm

Lunghezza lama (L2)

20,5 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

19 mm

Diametro nominale max TX esterno

4,96 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato