Chiave a bussola 3/8" Per viti TX, esecuzione corta
Chiave a bussola 3/8" TX
BUSSOLE TX ATT. 3/8 TX45
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata
- Attacco: quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: TX
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | TX45 |
Tipo profilo anteriore | TX |
Esecuzione | Corto |
Lunghezza (L1) | 50,5 mm |
Lunghezza lama (L2) | 20,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 19 mm |
Diametro nominale max TX esterno | 7,77 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |