Chiave a bussola 3/8", esagono incassato metrica Con zigrinatura
Chiave a bussola 3/8" esagoni inc. tipo zigrinato
BUSSOLA-3/8POL-P-ESAG-INC-L99.5MM-11MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 11 mm |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato interno |
Esecuzione | Cromato |
Lunghezza (L1) | 99,5 mm |
Lunghezza lama (L2) | 73,5 mm |
Lunghezza punta (L3) | 13 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 17,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |