Chiave a bussola 3/8", esagono incassato metrica Con zigrinatura
Chiave a bussola 3/8" esagoni inc. tipo zigrinato
INSERTO-A-BUSSOLA-ESAG-INC-L92MM-7MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 7 mm |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato interno |
Esecuzione | Cromato |
Lunghezza (L1) | 92 mm |
Lunghezza lama (L2) | 66 mm |
Lunghezza punta (L3) | 9,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 17,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |