Chiave a bussola isolata VDE da 3/8 poll., misure metriche, esagonale, corta
Chiave a bussola VDE 3/8 esagonale
BUSSOLA-ISOLATA-1000V-3/8-ESAGONALE-12MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l’uso su parti in tensione fino a 1000 Vca e fino a 1500 Vcc, attenendosi a tutte le precauzioni di sicurezza prescritte
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Superficie | Isolato in conformità a VDE |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Apertura chiave | 12 mm |
Normative | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lunghezza (L1) | 44,5 mm |
Profondità manicotto (L2) | 17 mm |
Profondità chiave a bussola (L3) | 8 mm |
Diametro esterno chiave a bussola | 21,9 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 19,6 mm |