Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola attacco diretto 5/16", C 8.0 esagonale, con magnete

Chiave a bussola esagonale C 8.0 (5/16"), magnete
BUSSOLA ESAG. ATTACCO 5/16 12MM

Cod. art. 0614176831

EAN 4038898427926

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola attacco diretto 5/16", C 8.0 esagonale, con magnete

Cod. art. 0614176831

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Attacco da 5/16", C 8.0

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ad es. per ASSY 4 combi

Apertura chiave

12 mm

Attacco

C 8.0 (5/16 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Lunghezza (L)

50 mm

Profondità chiave a bussola fino al magnete (l)

5,5 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D)

20 mm