Chiave a bussola attacco diretto 5/16", C 8.0 esagonale, con magnete
BUSSOLA ESAG.ATTACCO 5/16 17MM
Cod. art. 0614176833
EAN 4038898427940
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco da 5/16", C 8.0
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Caratteristiche tecniche(X)
Ad es. per ASSY 4 combi
![]() | |
Apertura chiave | 17 mm |
Attacco | C 8.0 (5/16 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Profondità chiave a bussola fino al magnete (l) | 10 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D) | 25 mm |