Chiave a bussola da 1/2", TX esterno Per viti TX esterno, corta
Chiave a bussola 1⁄2" TX esterno corta
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E24
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: cromata
- Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera
- Attacco: Per viti a testa TX
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/2 poll. |
Profilo anteriore | E24 |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Lunghezza (L1) | 40 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 27,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 28 mm |
Superficie | Cromato |