Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/2" misure metriche, poligonale, corta

Chiave a bussola 1⁄2" poligonale corta
BUSSOLA POLIG.CORTA ZEBRA 1/2 36MM

Cod. art. 0712133136

EAN 4047376125070

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola da 1/2" misure metriche, poligonale, corta

Cod. art. 0712133136
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromata, rettificata/opaca

  • Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera

  • Attacco: poligonale

  • POWERDRIV
Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

36 mm

Lunghezza (L1)

50 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

48 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

42 mm

Profondità chiave a bussola (t)

28,5 mm

Superficie

Cromato