Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Chiave a bussola 1/2 poll. esagonale corta
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 18MM
ZEBRA

Cod. art. 0712131118
EAN 4024835718905

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: cromata, rettificata/opaca

  • Attacco: Attacco quadro da 1/2 poll., con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Per testa esagonale

  • POWERDRIV
Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

18 mm

Lunghezza (L1)

36 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

25,5 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

23,5 mm

Superficie

Cromato