Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Chiave a bussola 1/2 poll. esagonale corta
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 9MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superficie: cromata, rettificata/opaca
- Attacco: Attacco quadro da 1/2 poll., con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Per testa esagonale
- POWERDRIV
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 9 mm |
Lunghezza (L1) | 36 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 14,2 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 23 mm |
Superficie | Cromato |