Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/2" esagonale Misure metriche, esagonale, lunga

Chiave a bussola 1/2" metrica esagonale lunga
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-1/2PO-LUNGA-17MM

Cod. art. 0712132317

EAN 4038898207887

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola da 1/2" esagonale Misure metriche, esagonale, lunga

Cod. art. 0712132317
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
  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera

  • Attacco: Esagonale

  • POWERDRIV®
Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Apertura chiave

17 mm

Lunghezza (L1)

77 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

24,1 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

24,1 mm

Profondità chiave a bussola (t)

30 mm

Superficie

Cromato