Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/2, metrica

Chiave a bussola 1/2" metrica esagono incassato
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 17X60MM
ZEBRA

Cod. art. 071513717
EAN 4024835419369

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera

  • Attacco: Per viti ad esagono incassato

  • DIN 7422
Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

17 mm

Lunghezza (L1)

60 mm

Lunghezza lama (L2)

20 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

28 mm

Superficie

Cromato