Chiave a bussola da 1/2, metrica
Chiave a bussola 1/2" metrica esagono incassato
BUSSOLA-1/2POL- P/ESAG.INCAS-L60MM-11MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida/opaca
- Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera
- Attacco: Per viti ad esagono incassato
- DIN 7422
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 11 mm |
Lunghezza (L1) | 60 mm |
Lunghezza lama (L2) | 20 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 22,5 mm |
Superficie | Cromato |