Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto

Chiave a bussola 1⁄2" TX corta
BUSSOLE TX ATT. 1/2 TX27
ZEBRA

Cod. art. 071513327
EAN 4011231729680

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Design: Tipo corto

  • Attacco: Quadro femmina da 1/2", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Per viti TX
Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

TX 60


  • Per freni a disco Actros

  • Per alberi di trasmissione Actros HL


TX 80


  • Per piantoni dello sterzo Iveco

  • Per sterzo MAN


TX100


Per piantoni dello sterzo Iveco

Attacco

1/2 poll.

Profilo anteriore

TX27

Tipo di attacco

Quadro interno

Lunghezza (L1)

60 mm

Lunghezza lama (L2)

20 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

22,5 mm

Superficie

Cromato