Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto
Chiave a bussola 1⁄2" TX corta
BUSSOLE TX ATT. 1/2 TX80
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design: Tipo corto
- Attacco: Quadro femmina da 1/2", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Per viti TX
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
TX 60
- Per freni a disco Actros
- Per alberi di trasmissione Actros HL
TX 80
- Per piantoni dello sterzo Iveco
- Per sterzo MAN
TX100
Per piantoni dello sterzo Iveco
Attacco | 1/2 poll. |
Profilo anteriore | TX80 |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Lunghezza (L1) | 60 mm |
Lunghezza lama (L2) | 20 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 28 mm |
Superficie | Cromato |