Chiave a bussola da 1/2", multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni
Chiave a bussola multiprofilo da 1/2"
BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 16MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tutte le esigenze!
Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie più comuni di viti!
- Esagonale misure metriche, quadra misure metriche, doppio esagono misure metriche, esagonale in pollici, TX esterna
- Una serie copre tutte le applicazioni
La chiave a bussola multiprofilo di elevata qualità garantisce un lunga durata di vita
Materiale: Cromata, lucida
Profilo: quadro da 1/2"
Profilo: multiprofilo
Geometria: corto
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 16 mm |
Lunghezza (L1) | 36 mm |
Superficie | Cromato |