Chiave a bussola da 1/4" Croce PH
INSERTO A BUSSOLA 1/4 PR1
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida/opaca
- Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Attacco: ISO 8764-PH
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | PH |
Profilo anteriore | PH1 |
Lunghezza (L1) | 32 mm |
Lunghezza lama (L2) | 12 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |