Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/4" Croce PH

INSERTO A BUSSOLA 1/4 PR3

Cod. art. 071511803

EAN 4011231727068

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola da 1/4" Croce PH

Cod. art. 071511803

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Attacco: ISO 8764-PH
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

PH

Profilo anteriore

PH3

Lunghezza (L1)

32 mm

Lunghezza lama (L2)

12 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche