Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/4" a taglio

Chiave a bussola 1/4" a taglio
BUSSOLA AT.1/4 A TAGLIO 5,5X1,0

Cod. art. 071511755

EAN 4011231726979

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola da 1/4" a taglio

Cod. art. 071511755

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Attacco: DIN 5264, a taglio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

Intaglio

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

1,0 x 5,5 mm

Lunghezza (L1)

32 mm

Lunghezza lama (L2)

12 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche