Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, senza magnete
Chiave a bussola esagonale E 6.3 (1/4") fermo sfer
BUSSOLA ATTACCO DIR. P/VARIBOS 10MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mandrino da 1/4", E 6.3
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Caratteristiche tecniche(X)
Per un fissaggio sicuro di viti dove la versione magnetica non è adatta (ad es. in presenza di trucioli in ferro e viti in acciaio inox.)
Apertura chiave | 10 mm |
Attacco | E 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Profondità chiave a bussola | 6,5 mm |
Profondità chiave a bussola a foro cieco | 18 mm |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D) | 16 mm |