Chiave a bussola da 1/4" misure metriche, esecuzione lunga
Chiave a bussola 1/4" metrica esagonale lunga
BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNGA ATT1/4 7MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida
- Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Attacco: Esagonale
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzo: su viti sporgenti, prigionieri
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Apertura chiave | 7 mm |
Lunghezza (L1) | 50 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 10,8 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 11,9 mm |
Esecuzione | Lungo |
Profondità chiave a bussola (t) | 16 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |