Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/4", metrica Esecuzione corta

Chiave a bussola 1/4" metrica esagonale corta
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM
ZEBRA

Cod. art. 0713111108
EAN 4024835397827

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata, lucida

  • Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Esagonale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Apertura chiave

8 mm

Lunghezza (L1)

22 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

11,9 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

11,9 mm

Esecuzione

Corto

Profondità chiave a bussola (t)

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato