Chiave a bussola da 1/4", metrica Esecuzione corta
Chiave a bussola 1/4" metrica esagonale corta
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 5,5MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida
- Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Esagonale
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Apertura chiave | 5,5 mm |
Lunghezza (L1) | 22 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 8,7 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 11,9 mm |
Esecuzione | Corto |
Profondità chiave a bussola (t) | 5,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |