Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/4" misure metriche, esecuzione lunga

BUSSOLA ZEBRA ESAG.LUNGA ATT1/4 6MM

Cod. art. 0713112106

EAN 4024835398336

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiave a bussola da 1/4" misure metriche, esecuzione lunga

Cod. art. 0713112106

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata, lucida

  • Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Attacco: Esagonale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzo: su viti sporgenti, prigionieri

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Apertura chiave

6 mm

Lunghezza (L1)

50 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

9,3 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

11,9 mm

Esecuzione

Lungo

Profondità chiave a bussola (t)

13 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche