Chiave a bussola da 1/4" Per esagoni incassati, misure metriche
Chiave a bussola 1/4" per esagoni incassati
INSERTO A BUSSOLA 1/4 P.ESAG INC.3MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida/opaca
- Attacco: quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Attacco Per esagoni incassati, DIN 7422
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Per esagono incassato interno |
Profilo anteriore | 3 mm |
Lunghezza (L1) | 32 mm |
Lunghezza lama (L2) | 12 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |