Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/4" Per esagoni incassati, misure metriche

Chiave a bussola 1/4" per esagoni incassati
INSERTO A BUSSOLA 1/4 P.ESAG INC.6MM
ZEBRA

Cod. art. 071511506
EAN 4011231726788

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera

  • Attacco Per esagoni incassati, DIN 7422
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

Per esagono incassato interno

Profilo anteriore

6 mm

Lunghezza (L1)

32 mm

Lunghezza lama (L2)

12 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato