Chiave a bussola da 1/4", TX esterno Per viti con testa TX esterno
Chiave a bussola 1/4" TX esterno
BUSSOLA-1/4POL-TX-ESTERNO-E7-25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: cromata
- Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Attacco: Per viti a testa TX
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Per TX esterno |
Profilo anteriore | E7 |
Lunghezza (L1) | 25 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 8,8 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 11,9 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 5,59 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato |