Chiave a bussola da 1/4", TX esterno Per viti con testa TX esterno
Chiave a bussola 1/4" TX esterno
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E4
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: cromata
- Attacco: Quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Attacco: Per viti a testa TX
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Per TX esterno |
Profilo anteriore | E4 |
Lunghezza (L1) | 22 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 5,4 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 12 mm |
Superficie | Cromato |