Chiave a bussola da 1" poligonale, misure metriche, esecuzione corta
Chiave a bussola 1" misure metriche, poligonale
BUSSOLA POLIGONALE ATT. 1POLL 46MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superficie: Cromata, rettificata/opaca
- Attacco femmina: quadro femmina da 1", con bloccaggio a perno
- Attacco maschio: Poligonale
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1 poll. |
Apertura chiave | 46 mm |
Tipo profilo anteriore | Testa a dodici lati |
Lunghezza (L1) | 75 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 65 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 50 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 30 mm |