Chiave a bussola da 3/8" Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta
Chiave a bussola 3/8" per esagoni incassati corta
BUSSOLA 3/8 PER ESAG.INC. 7MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida/opaca
- Attacco: Quadro da 3/8", con sede per bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Per esagoni incassati, DIN 7422
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | 7 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono incassato interno |
Esecuzione | Corto |
Lunghezza (L1) | 50,5 mm |
Lunghezza lama (L2) | 20,5 mm |
Lunghezza punta (L3) | 10,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 19 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |