Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta
Chiave a bussola 3/8" metrica esagonale corta
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 14MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superficie: Cromata, rettificata/opaca
- Attacco: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Esagonale
- POWERDRIV®
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | 14 mm |
Apertura chiave | 14 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Esecuzione | Corto |
Lunghezza (L1) | 30 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 19,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Profondità chiave a bussola (t) | 13 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 18 mm |