BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 17MM
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
Impronta | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 17 mm |
Tipo punta | Per esagono esterno |
Versione | Corto |
Lunghezza (L1) | 30 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 23,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 21 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Profondità chiave a bussola (t) | 13 mm |