Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 3/8” Per esagoni incassati, misure metriche, esecuzione corta

Chiave a bussola 3/8" metrica esagonale corta
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 18MM
ZEBRA

Cod. art. 0713121118
EAN 4024835717601

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromata, rettificata/opaca

  • Attacco: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Esagonale

  • POWERDRIV®
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore

18 mm

Apertura chiave

18 mm

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Esecuzione

Corto

Lunghezza (L1)

33 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

24,7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Profondità chiave a bussola (t)

14 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

21,5 mm