BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 22MM
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
Impronta | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 22 mm |
Tipo punta | Per esagono esterno |
Versione | Corto |
Lunghezza (L1) | 33 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 29,7 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 26 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Profondità chiave a bussola (t) | 16 mm |