Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 3/8”

BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 8MM
ZEBRA

Cod. art. 0713121108

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Chiave a bussola da 3/8”

Cod. art. 0713121108
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
Misure metriche, per esagoni incassati, corta
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromata, rettificata/opaca

  • Attacco: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Esagonale

  • POWERDRIV®

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Impronta

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

8 mm

Tipo punta

Per esagono esterno

Versione

Corto

Lunghezza (L1)

27 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12,2 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

17,7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Profondità chiave a bussola (t)

8 mm