Chiave a bussola da 3/8" Per viti TX esterno, esecuzione corta
Chiave a bussola 3⁄8" TX esterno corta
BUSSOLA-TX-EST-ATT-3/8POLL-E14
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: cromata
- Attacco: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: TX esterno
- Esecuzione: Corto
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | E14 |
Tipo profilo anteriore | Per TX esterno |
Esecuzione | Corto |
Lunghezza (L1) | 26 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 15,8 mm |
Diametro nominale max TX esterno | 12,9 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 17 mm |