Chiave a bussola da 3/8" Per viti TX esterno, esecuzione corta
Chiave a bussola 3⁄8" TX esterno corta
BUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E10
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: cromata
- Attacco: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: TX esterno
- Esecuzione: Corto
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | E10 |
Tipo profilo anteriore | Per TX esterno |
Esecuzione | Corto |
Lunghezza (L1) | 26 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12,3 mm |
Diametro nominale max TX esterno | 9,42 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 17 mm |