Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 3/8" Per viti TX esterno, esecuzione corta

Chiave a bussola 3⁄8" TX esterno corta
BUSSOLA TX EST. ATT.3/8 E7
ZEBRA

Cod. art. 071512207
EAN 4011231727822

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Superficie: cromata

  • Attacco: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: TX esterno

  • Esecuzione: Corto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore

E7

Tipo profilo anteriore

Per TX esterno

Esecuzione

Corto

Lunghezza (L1)

26 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

8,3 mm

Diametro nominale max TX esterno

6,22 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

17 mm