BUSSOLA.MULTIPROFILO-3/8POLL-18MM
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Impronta | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 18 mm |
Tipo punta | Testa a dodici lati, profilato multiuso |
Versione | Corto |
Lunghezza (L1) | 27 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 24,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 21,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Profondità chiave a bussola (t) | 13 mm |