Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 3/8", metrica

BUSSOLA ESAG.LUNGA 3/8 ZEBRA 19MM
ZEBRA

Cod. art. 0713122119

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Chiave a bussola da 3/8", metrica

Cod. art. 0713122119
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
Lungo
  • Superficie: Cromata, lucida/opaca

  • Attacco: Quadro da 3/8", con sede per bloccaggio a sfera

  • Profilo chiave: Esagonale

  • POWERDRIV®
Area di applicazione

Per prigionieri e barre filettate

Impronta

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

19 mm

Tipo punta

Per esagono esterno

Versione

Lungo

Lunghezza (L1)

64 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

25,4 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

23,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Profondità chiave a bussola (t)

25,5 mm